カクダイ
ステンレスシャワー水栓柱(ペット用)
双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付き
ペット用の洗い流し、泥落としに最適
シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き
鏡面仕上げ
シールテープ1m付き
材質
表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)
ホース長さ(m)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17567701
624-343
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください