新ダイワ
バッテリーカッター
とっても軽くて、排ガスゼロ、燃料トラブルゼロ!スイッチオンで作業スタート!
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
568×221×268
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
内容量
1台
注意
※一部の部品は付属しておりません、別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
減速比
モーター
最大切込深さ(mm)
乾燥質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17568638
BMC230/2G
2Pバッテリー(LBP-50-250G)×1個、充電器(LCJQ-560D)×1台(ブレード別売)
1.57
DCブラシレスモーター
80(純正ブレード使用時)
3.5(バッテリー、ブレード含まず)
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84662919
BMC230
バッテリー、充電器、ブレード別売
カッター:1.57
(形式)DCブラシレスモーター
(純正ブレード使用時)80
本体3.5(バッテリー、ブレード含まず)
¥
90,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった