油性ボールペン グランセS

油性ボールペン グランセS - パイロット油性ボールペン グランセS - パイロット油性ボールペン グランセS - パイロット油性ボールペン グランセS - パイロット

スリムなボディと本格的な書き味で人気のあるボールペンです。「何かを新しく始めるきっかけとして使いたくなる筆記具」をコンセプトに、さまざまなシーンで使いやすい上質で落ち着きのある新色カラー4色を発売します。

全長(mm)135方式回転繰り出し式最大径(Φmm)10.8インク色先端ボール径(mm)0.7(細字)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568787BGRS-17-DBダークブラウン
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
17568796BGRS-17-GBグレイッシュブルー
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
17568805BGRS-17-Rレッド
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
17568821BGRS-17-SBサンドベージュ
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする