スケーター
ミニシール容器 ベーシック
電子レンジOK。開けやすいタブ付き。目盛り付き。中身がわかるクリア素材。繰り返し使える。スタッキングOK。積み重ねてコンパクトに収納できます。
用途
おかず 離乳食 作り置き お弁当 果物 フルーツ おかし 小分け 容器 ケース ミニ 保存容器
材質
ポリプロピレン
色
透明/クリア
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※加熱する際は必ずフタを外してください。
※食洗機使用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(mL)
寸法(cm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569128
MMS1N
1セット(6個)
S
約30
約6.7×6.2×高さ3.1
6
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
17569137
MMS2N
1セット(5個)
M
約60
約7.6×6.8×高さ4.0
5
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
17569146
MMS3N
1セット(4個)
L
約100
約8.7×7.8×高さ4.3
4
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください