キシマ
KNT88261用詰め替えリフィル
お好きな香りを引き続き楽しめる、詰め替え用リフィル
成分
香料・溶剤・各種精油
香り
ベルガモットレモン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(100mL)
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。
※スティックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569049
KNT88275
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください