キシマ
ガラスキューブリードディフューザー
氷のようなガラスが存在感を放つリードディフューザー。透明感のあるフローラルに、柑橘系の爽やかさを合わせた優しい清潔感のある香り。
付属品
スティック6本
材質
ガラス・香料・溶剤
香り
シトラス
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(100mL)
注意
※芳香期間は約1ヶ月です。(使用環境により異なります)。リードの本数により、香りの調整ができますので、強めたい場合は本数を多くし、弱めたい場合には本数を減らしてください。
※天然成分配合のため、白濁したり沈殿物が生じる場合がありますが、品質には問題ございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17568988
KNT88269
¥
2,709
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください