アニマルエッセンシャルオイルキャップ

アニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマアニマルエッセンシャルオイルキャップ - キシマ

エッセンシャルオイルのキャップと付け替えて、ボトルをそっと傾けると香りが優しく広がる木製アロマキャップ。
香りが弱くなったら傾けるだけの手軽さが魅力。ボトルに残った最後の一滴まで使い切れる、エコなアロマライフにぴったり。

材質天然木・ガラス危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)【精油瓶】25×60内容量1個
注意
※本商品はハンドメイドのため、形状に多少の個体差があります。
※精油瓶が付属します。
※エッセンシャルオイルは付属しておりません。別途お買い求めください。
※お手持ちの精油瓶を装着させる場合、精油瓶の種類によっては装着できないものもありますので、予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像17568918KNN88241Bear【キャップ】40×30×35
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像17568927KNN88242Rabbit【キャップ】40×30×40
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像17568936KNN88243Hedgehog【キャップ】35×30×30
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像17568945KNN88244Bird【キャップ】40×25×35
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像17568961KNN88245Sleep Cat【キャップ】45×25×35
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像17568970KNN88246Cat【キャップ】40×25×40
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする