アサヒパック
【袋のみ】雲竜 S 筆しぶき・新潟魚沼産こしひかり
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
品種
新潟県魚沼コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17567491
001670201
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17567570
001670501
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
17567597
001671001
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください