アサヒパック
【袋のみ】ポリポリDH 金銀市松柄・こしひかり
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17567448
001540501
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください