曜日別特売

伸縮はしご 耐荷重150kg 高さ380cm

伸縮はしご 耐荷重150kg 高さ380cm - SIS

伸縮式アルミ製スーパーラダー!
伸縮自在!使用時には1段ずつ引き伸ばし、必要な高さでロックできます。
収納時はコンパクトで持ち運びも簡単。
日本語説明書付きで安心・安全です!

材質アルミニウム質量(kg)10.5段数12耐荷重(kg)150高さ(cm)86~380寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納時:48.5×9×86内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567640AT0112A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする