曜日別特売

桧 厚板すのこ 4枚打

桧 厚板すのこ 4枚打 - 池川木材工業桧 厚板すのこ 4枚打 - 池川木材工業
(1件のレビュー)

天板厚さ12mmの丈夫なすのこ。納戸や押入れ、物置やDIY素材に。高品質な国産ひのきにこだわった良質木材を使用。使う場所、用途に合わせたサイズを豊富に取り揃えています。

材質質量(g)2210幅(cm)85高さ(cm)3.9奥行き(cm)37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17568909-
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 脱衣室の床補強
自動車・二輪車・自転車関連業

一言でいってしっかりした作りです。板厚12㎜がいいのか、4本の横架材がいいのか、60㎏が乗っても全くたわみ感なくよろしい。ヒノキの香りもして脱衣場などにはもってこいだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする