池川木材工業
桧 釘なしすのこ 6枚打
天板に溝加工をし、足部分を差し込んでいます。ひのきの清々しい香りと木の温もりに癒されるリラックスバスタイム。ご家庭のお風呂で毎日温泉気分を味わえます。
材質
桧
質量(g)
3300
幅(cm)
85
高さ(cm)
3.9
奥行き(cm)
51
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17568830
-
85
51
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください