IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS IMPACT 460T 有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS

コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向けの両耳用有線ヘッドセット。
ノイズフィルターが雑音を低減し、クリアな音声と高品質なサウンドを提供します。
柔らかなノイズダンピングイヤーパッド、軽量ボディ、そしてパッド付きヘッドバンドを採用し、長時間の使用でも快適な装着感を提供します。

質量(g)120 ケーブル長(m)1.8 接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属) 周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17567071 1001253
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする