曜日別特売

IMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

IMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル - EPOS

周囲の騒音レベルに関わらず、豊かで自然なサウンドを提供するヘッドセット。
一日中装着しても疲れないよう、ソフトなレザー調イヤーパッドを採用し、快適さを追求した軽量ヘッドセットです。
EPOS AI(TM) を搭載した 3 基のビームフォーミング・マイクがノイズを抑え、自然な音声を伝送し、優れた通話明瞭度を楽しめます。
直感的なインライン・コントローラーで、通話への応答、マイクのミュート、ボリュームの変更が簡単に行えます。

セット内容両耳用ヘッドセット、インライン・コントローラー付き有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全・コンプライアンスシート質量(g)115ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KHz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175671251001214
オープン
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする