曜日別特売

ビニール被覆ワイヤー カッター付き100m

ビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCATビニール被覆ワイヤー カッター付き100m - MROCAT

植物やツルなどを支柱に固定したり、コード類を束ねるのにも便利です。
ガーデニングでは目立ちにくい緑色タイプで園芸で大活躍!
ねじって止めるだけで結束でき、複数回繰り返し使えます。
必要な長さにカットできるリールタイプ、たっぷり使える100m巻。
カッター付きで簡単にカットでき大変便利です。

仕様断面丸型タイプ材質被覆材:PVC ワイヤー:鉄長さ(m)100ワイヤー径(Φmm)Φ1内容量1巻(100m)
注意
※ワイヤー先端などでケガをしないようご注意ください。
※カッターの取扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567868C0104
700
699
769(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする