鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット

鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT鳥よけ吊り下げ3D印刷 リアルフクロウ2枚セット - MROCAT

リアルなフクロウの写真がが3D印刷されています。
キラキラ反射帯により害鳥撃退に効果を発揮!鈴付きで音でも威嚇します。
上部にひっかけ紐付きです、軒下やベランダなどに吊り下げ使用でき便利です。
薬剤などを使用しないので、無害で安心です。

用途害鳥、鳩、カラス除けとして。仕様引っ掛け紐付き、両面印刷材質【本体】PP+PET 【鈴】鉄Cサイズ(cm)幅約21/高さ約30.5内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17567771C0105
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする