曜日別特売

スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン

スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン - 金剛(KONGO)

事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。

用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚チョコレートブラウン材質スチール(アクリル樹脂塗装)タイプ単体間口(mm)935耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300内容量1台
関連資料:(3.16MB)
注意
※お客様組み立て品です。(組み立て目安時間:2人で30分)
※傾斜スライド棚を取り付ける場合、壁・床固定の施工が必要です。
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
総耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚ピッチ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17569435RKU361-346SOT/D1天地6段(傾斜スライド棚1段)30093534019502536.5
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569451RKU361-346SOT/D2天地6段(傾斜スライド棚2段)30093534019502537.1
オープン
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569460RKU351-345SOT/D1天地5段(傾斜スライド棚1段)30093534016502530.9
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569469RKU361-456SOT/D1天地6段(傾斜スライド棚1段)30093545019502543.3
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569478RKU361-456SOT/D2天地6段(傾斜スライド棚2段)30093545019502543.9
オープン
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569487RKU351-455SOT/D1天地5段(傾斜スライド棚1段)30093545016502536.5
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする