スチール製 書架RKU 連結 ホワイト

スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)スチール製 書架RKU 連結 ホワイト - 金剛(KONGO)

事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
地震の揺れに配慮したオプションがあります。
天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。
追加棚セットで棚板を追加できます。
連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。

用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)ホワイトタイプ連結間口(mm)900耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)30総耐荷重(kg)300内容量1台
関連資料:(3.16MB)
注意
※お客様組み立て品です。(組み立て目安時間:2人で30分)
※傾斜スライド棚を取り付ける場合、壁・床固定の施工が必要です。
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
段数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17569259RKU361-346SAR31.31950340天地6段
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569268RKU351-345SAR26.41650340天地5段
オープン
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569277RKU341-344SAR21.41350340天地4段
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569286RKU361-456SAR38.11950450天地6段
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569295RKU351-455SAR321650450天地5段
オープン
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569311RKU341-454SAR25.81350450天地4段
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする