スチール書架RKU 追加傾斜スライド棚セット ホワイト

スチール書架RKU 追加傾斜スライド棚セット ホワイト - 金剛(KONGO)スチール書架RKU 追加傾斜スライド棚セット ホワイト - 金剛(KONGO)

揺れによる収納物の落下を軽減します。

用途書架RKUの棚板段数追加用。収納物の落下予防に。材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)ホワイト高さ(mm)25間口(mm)860耐荷重(kg/段)40棚ピッチ(mm)25棚板厚さ(mm)25内容量1セット
注意
※傾斜スライド棚を取り付ける場合、壁・床固定の施工が必要です。
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17569627US34W4.8340
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569636US45W6450
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする