金剛(KONGO)
スチール書架RKU 追加棚セット ホワイト
工具無しで簡単に、既存の書架RKUに棚板を追加できます。
用途
書架RKUの棚板段数追加用。
材質
スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)
色
ホワイト
高さ(mm)
30
間口(mm)
860
耐荷重(kg/段)
100
棚ピッチ(mm)
25
棚板厚さ(mm)
30
内容量
1セット
注意
※棚板に耐荷重以上のものを収納しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569591
UT34W
4.2
340
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17569600
UT45W
5.4
450
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。