金剛(KONGO)
デスクラックRDR 固定金具セット ブラウン
RDR専用の壁・床固定金具です。棚の転倒による事故、けがのリスクを軽減します。
用途
デスクラックRDRの壁・床固定用。
付属品
天ツナギ金具×2、壁固定金具×2、床固定金具×4、天ツナギ金具用ボルト×2、天ツナギ金具用ナット×2、壁固定金具用ボルト×2、オールアンカー×6
材質
スチール(アクリル樹脂塗装)
質量(kg)
0.8
色
チョコレートブラウン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569697
RDRKK01B
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません