ベストアンサー
柔らかく冷たくない ソフト珪藻土バスマット
ソフトタイプでさわり心地も収納面も洗いやすさも抜群です!国内機関で成分検査済み珪藻土バスマット
用途
お風呂バスマット
材質
ポリウレタン・ポリエステル・珪藻土・ナチュラルゴム・炭酸カルシウム
厚さ(mm)
5
保証期間
初期不良のみ(商品到着から2週間以内)
内容量
1枚
注意
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色見え方が異なる恐れがございます。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17567308
life-162-m-be
ベージュ
40×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567326
life-162-m-bl
ブルー
40×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567335
life-162-m-dw
大理石ホワイト(マーブル)
40×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567351
life-162-l-be
ベージュ
50×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567360
life-162-l-gr
グレー
50×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567369
life-162-l-bl
ブルー
50×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567378
life-162-l-dw
大理石ホワイト(マーブル)
50×70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
17567317
life-162-m-gr
グレー
40×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320