ZATTA
ヘルメットロック
オートバイや自転車用のヘルメットホルダーです。取り付け簡単でヘルメットをしっかりとロックします。
2つ目のヘルメットを固定した場合やちょっとした荷物をかけたい時に役立ちます。
用途
ヘルメットの保管、荷物を掛ける等
付属品
鍵×2個、固定用六角棒、固定用シール
寸法(mm)
45×20×65
色
ブラック
質量(g)
53
内容量
1個
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17567877
B13122
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください