スプレーボトル 泡タイプ
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途
清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質
ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
目盛
なし
ボトル径(Φmm)
75
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸)には使用しないで下さい。
※軟質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレビン油・フェノール・リモネン・濃度80%以上のアルコールなど)にも使用しないで下さい。摂氏40℃以上の液体には使用しないで下さい。ご利用前に噴射可能か試し打ちしてからご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18263975
-
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください