尿路の健康維持をサポート。ミネラルバランスを調整し、尿路結石の形成の抑制をサポート。オメガ3脂肪酸配合で尿路の健康ケア。適切なリンと抗酸化成分の配合で腎臓の健康ケア。3つの栄養素の特別な配合「健康免疫システム」で健康を保ち免疫力を維持。
用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:34%以上、脂質:14%以上、粗繊維:3%以下、灰分8.5%以下、水分12%以下種類下部尿路の健康維持F.L.U.T.H.ケア 1歳以上 チキン容量(kg)3原材料チキン、チキンミール、とうもろこしたんぱく、とうもろこし、米、小麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、大豆粉、フィッシュミール、小麦たんぱく、たんぱく加水分解物、可溶性食物繊維、魚油(オメガ3脂肪酸源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)内容量1袋(3kg)