曜日別特売

モンプチ バッグ 15歳から

モンプチ バッグ 15歳から - Nestle(ネスレ)

厳選した5種の美味しさをバランスよくブレンド。シニアの猫が食べやすい小粒タイプ。フィッシュオイル由来の天然オメガ3脂肪酸配合。安心の合成着色料、香料無添加。

用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:34%以上、脂質:12%以上、粗繊維:3.5%以下、灰分8%以下、水分12%以下種類5種のブレンド 15歳から容量(g)600原材料穀類(米、小麦、コーングルテン、小麦たんぱく 等)、肉類(チキンミール、ターキーミール 等)、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル)、たんぱく加水分解物、えんどう豆、フィッシュパウダー(鯛、小魚)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)内容量1袋(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570747-
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする