子ねこが食べやすい小粒タイプ。安心の合成着色料、香料無添加。
用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:38%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3.5%以下、灰分9.5%以下、水分12%以下種類5種のブレンド 子猫用容量(g)600原材料穀類(小麦、コーングルテン、小麦たんぱく、米 等)、肉類(家禽ミール、チキンミール 等)、動物性油脂、たんぱく加水分解物、脱脂大豆、フィッシュパウダー(まぐろ、サーモン)、ミルクパウダー、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、カラメル色素、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)内容量1袋(600g)