曜日別特売

モンプチ ボックス

モンプチ ボックス - Nestle(ネスレ)モンプチ ボックス - Nestle(ネスレ)

7種の海と大地の食材を贅沢にブレンド。合成着色料、無添加。

用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:30%以上、脂質:12.5%以上、粗繊維:5%以下、灰分9%以下、水分12%以下種類7種のブレンド しらすパウダー入り容量(g)200原材料穀類(とうもろこし、とうもろこしたんぱく、小麦、米等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(まぐろ、かつお、しらすパウダー)、たんぱく加水分解物、フレーバーブレンド(鯛、かに、チーズ等)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)内容量1袋(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570668-
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする