Nestle(ネスレ)
モンプチ ボックス
7種の魚介の美味しさを贅沢にブレンド。合成着色料無添加。
用途
キャットフード、猫用フード
成分
たんぱく質:30%以上、脂質:12.5%以上、粗繊維:5%以下、灰分9%以下、水分12%以下
容量(g)
200
内容量
1袋(200g)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570650
-
7種のブレンド 小魚入り
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
17570659
-
7種のブレンド かつお節入り
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください