7種の美味しさをブレンド。天然の食物繊維を配合し、体内の毛玉を自然に排出するように配慮。合成着色料無添加。
用途キャットフード、猫用フード成分たんぱく質:30%以上、脂質:12.5%以上、粗繊維:7.5%以下、灰分9%以下、水分12%以下種類7種のブレンド 毛玉ケア かつお節入り容量(g)200原材料穀類(とうもろこし、とうもろこしたんぱく、米、小麦、オーツ麦等)、肉類(チキンミール等)、大豆粉、動物性油脂、食物繊維、たんぱく加水分解物、魚介類(まぐろ、かつお、かつお節)、フレーバーブレンド(鯛、サーモン、海藻等)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(カラメル色素、カロテノイド色素)内容量1袋(200g)