曜日別特売

シリコントップ 10双組

シリコントップ 10双組 - 丸和ケミカルシリコントップ 10双組 - 丸和ケミカルシリコントップ 10双組 - 丸和ケミカルシリコントップ 10双組 - 丸和ケミカルシリコントップ 10双組 - 丸和ケミカルシリコントップ 10双組 - 丸和ケミカル

指先のみシリコン樹脂がコーティングされた手袋です。
テープなどの粘着物が付きにくい特性があります。
耐摩耗性に優れています。
樹脂剥離が少ないです。

用途
精密作業用。
検品作業用。
材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:シリコン、ポリウレタン厚さ(mm)0.8ゲージ数13内容量1組(10双)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175703184700-S258-5299リスト:ピンクS227.8
4,923
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175703274700-M258-5300リスト:グリーンM238
4,923
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
175703364700-L258-5301リスト:グレーL248.5
4,923
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする