丸和ケミカル
フレキシフィットトップ 10双組 SSサイズ
やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です。
用途
検品作業
トラスコ品番
354-6883
材質
手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)
0.8
色
リスト:ピンク
サイズ
SS
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570345
613-SS
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください