ミネシマ
カッターのこぎり
付属品
カッター刃:2
のこぎり刃:1
材質
刃部:SK85
グリップ部:ABS
質量(g)
90
サイズ(mm)
156×45×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570300
G-100
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください