OHSATO(大里)
すっごく速いラック支柱ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。
入り込みスピードが速い三条ねじを使用しているので施工性が抜群です。
用途
木材ラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄/ユニクロめっき
長さ(mm)
38
品番
HP1303
先端サイズ(#)
NO.2
ねじの呼び
4
内容量
1袋(50本)
注意
※速く入るので、締めすぎに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569819
4x38
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧