OHSATO(大里)
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)
建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途
額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質
ステンレス
十字穴番号
1番
ねじの呼び
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570151
2x19
1パック(51本)
546-110
19
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
17570160
2x24
1パック(44本)
546-111
24
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
17570169
2x27
1パック(37本)
546-112
27
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17570178
2x32
1パック(33本)
546-113
32
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
17570187
2x36
1パック(30本)
546-114
36
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください