OHSATO(大里)
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
建築の建具などに使用する木工用ビスです。
頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途
額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質
鉄
十字穴番号
1番
表面処理
ブロンズめっき
ねじの呼び
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570099
2x19
1パック(102本)
546-105
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17570108
2x24
1パック(87本)
546-106
24
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17570117
2x27
1パック(74本)
546-107
27
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17570126
2x32
1パック(66本)
546-108
32
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
17570135
2x36
1パック(59本)
546-109
36
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください