OHSATO(大里)
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途
軽天下地接合用に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
ラッパ頭頭部白塗装
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
品番
全長L(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17569898
3x20
1袋(100本)
HP-921
20
3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17569907
3.5x22
1袋(100本)
HP-922
22
3.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
17569916
3.5x25
1袋(100本)
HP-923
25
3.5
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17569925
3.5x32
1袋(100本)
HP-924
32
3.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17569941
3.5x40
1袋(70本)
HP-925
40
3.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
17569950
3.5x50
1袋(50本)
HP-926
50
3.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧