OHSATO(大里)
野地板ビス (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
建築材の耐火野地板を施工するのに使用するビスです。
用途
野地板への施工に。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
シンワッシャー頭
ねじの呼び
4.2
内容量
1袋(100本)
注意
※施工に不向きな耐火野地板もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570020
4.2x20
20
HP-941
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
17570029
4.2x25
25
HP-942
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
17570038
4.2x40
40
HP-943
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧