マースジャパンリミテッド
カルカン パウチ
抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立て。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。
用途
キャットフード、猫用フード
成分
タンパク質:8.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
内容量
1箱(60g×8袋)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570406
KP211
まぐろ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570415
KP217
お魚・お肉ミックス まぐろ・ほたてだし・ささみ入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570431
KP213
まぐろ たい入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570440
KP232
まぐろ 平目入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570449
KP219
お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570458
KP221
お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570467
KP222
お魚ミックス まぐろ・かつお・たい入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570476
KP223
海の幸ミックス まぐろ・白身魚・ほたてだし入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください