カルカン パウチ 12か月までの子猫用

カルカン パウチ 12か月までの子猫用 - マースジャパンリミテッドカルカン パウチ 12か月までの子猫用 - マースジャパンリミテッド

抜群のおいしさに進化!ジューシーなゼリー仕立てにしました。成長期にある子ねこに必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。食べやすい小さめフレーク。

用途キャットフード、猫用フード成分タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下内容量1箱(60g×8袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570519KP23612ヵ月までの子ねこ用 まぐろ
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
17570528KP23812ヵ月までの子ねこ用 お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする