マースジャパンリミテッド
カルカン パウチ 18歳から
抜群のおいしさに進化!18歳以上の猫に必要な栄養素をバランス良く配合した総合栄養食です。食べやすい小さめのフレーク。
用途
キャットフード、猫用フード
成分
タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下
内容量
1箱(60g×8袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570501
KP252
18歳から まぐろ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
17570510
KP255
18歳から お魚ミックス まぐろ・かつお・白身魚入り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください