カルカン パウチ 2種のセレクション

カルカン パウチ 2種のセレクション - マースジャパンリミテッド

好評な2種類の味のセレクション。各種バラエティをカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。1歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。

用途キャットフード、猫用フード成分【二種共通】タンパク質: 8.5%以上、脂質: 1.0%以上、粗繊維: 0.5%以下、灰分: 3.0%以下、水分: 88.0%以下種類4種のおいしさまぐろ・たい・白身魚・ほたてだし、4種のおいしさまぐろ・かつお・さけ・えび風味原材料【4種のおいしさ まぐろ・たい・白身魚・ほたてだし入り】魚介類(かつお、さば、白身魚、まぐろ、ほたてエキス、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【4種のおいしさ まぐろ・かつお・さけ・えび風味】魚介類(かつお、さば、さけ、まぐろエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、えびフレーバー、発色剤(亜硝酸Na)、リコピン色素内容量1箱(60g×8袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17570589KP316
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする