THANKO(サンコー)[電子機器]
腰ベルトファンダブル
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容
本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)
対応腰まわり:60~100
消費電力(W)
約4.3(充電時)
電源
内蔵バッテリー
バッテリー
リチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間
約4時間
モード
風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)
約600
サイズ(mm)
本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)
04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17570765
TKWESTSWH
¥
7,255
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください