曜日別特売

大きいサイズ 透湿防水レインスーツ

大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツ - MC.S.P

Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。

仕様
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。
雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!
メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。
肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!
フードは開き具合を調節できるスピンドル付。
袖口はマジックテープで調節可能。
ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。
また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。
できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
ブラック×ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)78内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾廻り(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175711761012563200-2-3L95~110[トップス]82、[ボトム]112148135148
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
175711851012563200-2-4L105~120[トップス]84、[ボトム]114156145156
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
175712011012563200-2-5L115~130[トップス]86、[ボトム]116164155164
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
175712101012563200-2-6L125~140[トップス]88、[ボトム]118172165172
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする