曜日別特売

大きいサイズ スイムパンツ

大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ スイムパンツ - OCEAN PACIFIC

OCEAN PACIFICのスイムパンツです。
シンプルなデザインで海水浴としてはもちろん、スポーツクラブのプールでも使えるオーシャンパシフィックのスイムウェア。
スパッツタイプのスイムウェアだからトランクスタイプ(サーフパンツ)よりも水の抵抗が少なく、水中での動きがスムーズ!
スイミングや水中ウォーキング、アクアビクスにも適しています。
つるつるとした柔らかな肌触りでフィット感に優れ、伸縮性のある素材。
光の加減によっては光沢感のあるブラック。
見た目もガツガツした競泳用水着でなく、程よくカジュアル感があり親しみやすい雰囲気になります。
また、海水浴で使用される際は日焼けを防止してくれるラッシュガードと合わせて着用するのがおすすめ。
海でもプールでもどちらでも使えますので、1枚持っていると便利な水着です!

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/ウエストシャーリング(調節ひも有)/サポーターなし/刺繍/ストレッチ
ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175708781012743228-1-3L2095~1104812033.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
175708871012743228-1-4L22105~1205013036
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
175708961012743228-1-5L24115~1305414038.5
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
175709051012743228-1-6L24125~1405615041
5,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
175709211012743228-1-8L24145~1606017046
5,900
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする