曜日別特売

大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード

大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC大きいサイズ 長袖フルジップラッシュガード - OCEAN PACIFIC

OCEAN PACIFICの長袖フルジップラッシュガードです。
日焼けの原因となる紫外線からお肌をしっかりガードしてくれるラッシュガード。海、プール、潮干狩りなどのマリンレジャーはもちろん、川辺でのバーベーキューでも大活躍!
半袖のラッシュガードもいいですが、日焼けが気になる方は長袖のラッシュガードで手首までガードするのがおすすめ。 競泳水着のようなストレッチ性の強い素材とフロントジップ仕様で着脱も簡単です。
着心地が良く体にピッタリフィット!日焼けはとくに気にならないという方も、ラッシュガードを着ていれば、万が一転倒した時のすり傷、きり傷から体を守ることができますよ。
ラッシュガードの機能
1.日焼け防止・日焼け止め(紫外線対策・UVカット)
2.スリ傷防止・摩擦防止
3.保温効果

仕様
[仕様・特徴]:【素材】
競泳水着のような素材。優れた伸縮性のある滑らかな生地感です。
この製品は、紫外線防止に優れた素材を使用しております。
【カラー】
光の加減によっては光沢感のあるブラック。
日焼け防止UV(UPF50+)/プリント(ラバー)
ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
袖口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175709661012783298-1-4L781301308820
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175709911012783298-1-6L821501509220
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175710001012783298-1-8L841701709622
8,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
175709571012783298-1-3L761201208620
8,900
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
175709751012783298-1-5L801401409020
8,900
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする