曜日別特売

植物性潤滑剤 PN-55BIO

植物性潤滑剤 PN-55BIO - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIO - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIO - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。
植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)
腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。
錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。
湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)
逆さ吹きOKです。

使用方法
1.使用前に缶をよく振って使用してください。
2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55内容量1本(420mL)
関連資料:(0.57MB)
注意
※本品は業務用です。用途以外、業務用以外では使用しないでください。
※対象物より約20cm離して使用してください。
※強固に固着したボルトやナットなどは使用後10分間放置した方がより簡単に動くようになります。
※狭い所や手の届かない箇所には、ノズルを使用してください。
※プラスチック、ゴム及び塗装面に使用しないでください。シミやクラックなどの原因になることがあります。
※使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17572576001023
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする