Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
PVC耐油長靴
スタイリッシュでコストパフォーマンスの高い耐油長靴。アッパー部とソール部分は耐油性に優れたPVC製。様々な現場で快適な作業をサポートします。
用途
食品加工、厨房、清掃作業、工場など
色
白
質量(g)
約575(片足26.0cm)
長さ(cm)
約30.7
内容量
1足
注意
※つま先保護機能(先芯)なしです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17572330
WS3000
22.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572339
WS3000
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572348
WS3000
23.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17572357
WS3000
24
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572366
WS3000
24.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572375
WS3000
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572391
WS3000
25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572400
WS3000
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572409
WS3000
26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572418
WS3000
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
17572427
WS3000
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
17572436
WS3000
29
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください