曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21907728CM2KC40TN-25Z125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907737CM2KC40TN-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,710
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907746CM2KC40TN-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,780
12,385
13,624(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907755CM2KC40TN-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,760
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907771CM2KC40TN-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,160
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907780CM2KC40TN-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,480
12,090
13,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907789CM2KC40TN-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,550
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907798CM2KC40TN-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,530
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907807CM2KC40TN-25FZ125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907816CM2KC40TN-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,160
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907825CM2KC40TN-25AZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907841CM2KC40TN-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,360
12,859
14,145(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907850CM2KC40TN-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,430
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907859CM2KC40TN-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,410
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907868CM2KC40TN-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,810
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907877CM2KC40TN-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,130
13,526
14,879(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907886CM2KC40TN-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,200
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907895CM2KC40TN-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,180
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907911CM2KC40TN-25AFZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907920CM2KC40TN-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,810
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907929CM2KC40TN-50Z150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907938CM2KC40TN-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,731
12,904(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907947CM2KC40TN-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,160
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907956CM2KC40TN-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,150
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907965CM2KC40TN-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,540
11,231
12,354(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907981CM2KC40TN-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,860
12,397
13,637(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907990CM2KC40TN-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,930
13,372
14,709(税込)
18日以内出荷
返品不可
21907999CM2KC40TN-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908008CM2KC40TN-50FZ150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908017CM2KC40TN-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,540
11,231
12,354(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908026CM2KC40TN-50AZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908035CM2KC40TN-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,740
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908051CM2KC40TN-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,810
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908060CM2KC40TN-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908069CM2KC40TN-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908078CM2KC40TN-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,510
13,846
15,231(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908087CM2KC40TN-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,580
14,808
16,289(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908096CM2KC40TN-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,570
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908105CM2KC40TN-50AFZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908121CM2KC40TN-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908130CM2KC40TN-75Z175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908139CM2KC40TN-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,480
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908148CM2KC40TN-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,550
13,013
14,314(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908157CM2KC40TN-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,530
12,077
13,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908166CM2KC40TN-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908175CM2KC40TN-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,250
12,718
13,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908191CM2KC40TN-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,320
13,679
15,047(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908200CM2KC40TN-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,300
12,756
14,032(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908209CM2KC40TN-75FZ175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
21908218CM2KC40TN-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする