曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21909530CM2KC40TF-25Z125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909539CM2KC40TF-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,710
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909548CM2KC40TF-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,780
12,385
13,624(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909557CM2KC40TF-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,760
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909566CM2KC40TF-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,160
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909575CM2KC40TF-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,480
12,090
13,299(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909591CM2KC40TF-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,550
13,064
14,370(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909600CM2KC40TF-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,530
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909609CM2KC40TF-25FZ125ラバークッション金具なしなし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909618CM2KC40TF-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
12,160
10,923
12,015(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909627CM2KC40TF-25AZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909636CM2KC40TF-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,360
12,859
14,145(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909645CM2KC40TF-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,430
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909661CM2KC40TF-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,410
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909670CM2KC40TF-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,810
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909679CM2KC40TF-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,130
13,526
14,879(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909688CM2KC40TF-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,200
14,500
15,950(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909697CM2KC40TF-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,180
13,577
14,935(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909706CM2KC40TF-25AFZ125エアクッション金具なしなし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909715CM2KC40TF-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
13,810
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909731CM2KC40TF-50Z150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909740CM2KC40TF-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,731
12,904(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909749CM2KC40TF-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,160
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909758CM2KC40TF-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,150
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909767CM2KC40TF-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,540
11,231
12,354(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909776CM2KC40TF-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,860
12,397
13,637(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909785CM2KC40TF-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,930
13,372
14,709(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909801CM2KC40TF-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,920
12,449
13,694(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909810CM2KC40TF-50FZ150ラバークッション金具なしなし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909819CM2KC40TF-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
12,540
11,231
12,354(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909828CM2KC40TF-50AZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909837CM2KC40TF-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,740
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909846CM2KC40TF-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
15,810
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909855CM2KC40TF-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909871CM2KC40TF-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909880CM2KC40TF-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,510
13,846
15,231(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909889CM2KC40TF-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
16,580
14,808
16,289(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909898CM2KC40TF-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,570
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909907CM2KC40TF-50AFZ150エアクッション金具なしなし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909916CM2KC40TF-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
14,190
12,667
13,934(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909925CM2KC40TF-75Z175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909941CM2KC40TF-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,480
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909950CM2KC40TF-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,550
13,013
14,314(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909959CM2KC40TF-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,530
12,077
13,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909968CM2KC40TF-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909977CM2KC40TF-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,250
12,718
13,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909986CM2KC40TF-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,320
13,679
15,047(税込)
18日以内出荷
返品不可
21909995CM2KC40TF-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
14,300
12,756
14,032(税込)
18日以内出荷
返品不可
21910011CM2KC40TF-75FZ175ラバークッション金具なしなし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
21910020CM2KC40TF-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
12,930
11,538
12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする